Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K - 929002983901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 66 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 22.76 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514313842
Elnummer
3758332
Leverandørens varenummer
929002983901
Typebeskrivelse
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
66 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
300 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
202 mm
Lengde:
286 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,8 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei