Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K - 929002983701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 67 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.78 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514313804
Elnummer
3758351
Leverandørens varenummer
929002983701
Typebeskrivelse
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
67 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
43...43 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
66 mm
Lengde:
273 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,3 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei