Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K - 929002982401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 270...270 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 1800...1800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514313743
Elnummer
3758352
Leverandørens varenummer
929002982401
Typebeskrivelse
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
270...270 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
43...43 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
38 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Svart
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
103 mm
Lengde:
366 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
20000
Klirrfaktor (THD):
0,5
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei