Philips - LED Classic 15W mignon E14 GOLD Filament Dimbar 2000Kelvin - 929002983201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 15...15 W
Lysstrøm - 136...136 lm
Lysutbytte lampe - 38 lm/W
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514315976
Elnummer
3766396
Leverandørens varenummer
929002983201
Typebeskrivelse
3766396
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
15...15 W
Lysstrøm:
136...136 lm
Lysutbytte lampe:
38 lm/W
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Ravgul/Bernstein
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


