Philips - LED CLASSIC 40W B35 E14 FR W STK - 929003012601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 40...40 W
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514324299
Elnummer
3766395
Leverandørens varenummer
929003012601
Typebeskrivelse
3766395
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
40...40 W
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Nominell strøm:
24...24 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lengde:
46 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei