Philips - LED Classic 48W Standard A60 E27 GOLD Filament 2500Kelvin - 929001941701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 600...600 lm
Lysutbytte lampe - 109 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699673567
Elnummer
3766588
Leverandørens varenummer
929001941701
Typebeskrivelse
3766588
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
600...600 lm
Lysutbytte lampe:
109 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2500...2500 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Virkningsgrad:
0,51
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
600 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
106 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1,2065 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei