Philips - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND - 929001817201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...25 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 60 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8718696768082
Elnummer
3711263
Leverandørens varenummer
929001817201
Typebeskrivelse
3711263
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...25 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
60 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Nominell strøm:
44...44 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
200 mm
Lengde:
286 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre