Philips - LED classic-giant 40W E27 A16 - 929001873501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 72 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.26 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
8718696803493
Elnummer
3711457
Leverandørens varenummer
929001873501
Typebeskrivelse
3711457
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
72 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
160 mm
Lengde:
293 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


