Utgått

Philips - LED Classic SceneSwitch 40w E14 Mignon klar. Tre lyssettinger 40-18-9W - 929001888855

Signify
KopierKopier
Philips - LED Classic SceneSwitch 40w E14 Mignon klar. Tre lyssettinger 40-18-9W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...5 W

  • Lysstrøm - 90...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 94 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699772154

Elnummer

3766372

Leverandørens varenummer

929001888855

Typebeskrivelse

3766372

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...5 W

Lysstrøm:

90...470 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

33...33 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35,5 mm

Lengde:

106 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

1 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Noen ganger vil du tilpasse stemningen i rommet til det du driver med. Med LED-pærer fra Philips SceneSwitch kan du enkelt endre innstillingen fra et skarpt lys, til naturlig lys og til en koselig varm glød. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker.