Utgått

Philips - LED Classic SceneSwitch 60w E27 Standard klar. Tre lyssettinger 60-30-16W - 929001888655

Signify
KopierKopier
Philips - LED Classic SceneSwitch 60w E27 Standard klar. Tre lyssettinger 60-30-16W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,6...7,5 W

  • Lysstrøm - 150...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 107 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.44 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718699772130

Elnummer

3766373

Leverandørens varenummer

929001888655

Typebeskrivelse

3766373

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,6...7,5 W

Lysstrøm:

150...806 lm

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

43...43 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0,8 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Noen ganger vil du tilpasse stemningen i rommet til det du driver med. Med LED-pærer fra Philips SceneSwitch kan du enkelt endre innstillingen fra et skarpt lys, til naturlig lys og til en koselig varm glød. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker.