Philips - LED Classic WarmGlowDimmable 40W E14 mignon. Klar filament. 2700-2200 Kelvin. - 929003013001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 40...40 W
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514324374
Elnummer
3766319
Leverandørens varenummer
929003013001
Typebeskrivelse
3766319
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
40...40 W
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lengde:
46 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


