Philips - LED Classic WarmGlowDimmable 60W E27 Globe. Klar filament. 2700-2200 Kelvin. - 929003010901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 60...60 W
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514323957
Elnummer
3766332
Leverandørens varenummer
929003010901
Typebeskrivelse
3766332
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
60...60 W
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lengde:
102 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei