Utgått

Philips - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D - 929001903201

Signify
KopierKopier
Philips - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 270...270 lm

  • Lysutbytte lampe - 41 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 35.08 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696815106

Elnummer

3711460

Leverandørens varenummer

929001903201

Typebeskrivelse

3711460

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

270...270 lm

Lysutbytte lampe:

41 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Svart

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

160 mm

Lengde:

293 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Elegant design og perfekt passform;God fargegjengivelse som gir levende farger (CRI 80) ;Miljøvennlig: uten kvikksølv eller andre skadelige stoffer