Utgått

Philips - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D - 929001903301

Signify
KopierKopier
Philips - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 270...270 lm

  • Lysutbytte lampe - 41 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696815120

Elnummer

3711461

Leverandørens varenummer

929001903301

Typebeskrivelse

3711461

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

270...270 lm

Lysutbytte lampe:

41 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Svart

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

65 mm

Lengde:

273 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

The new Deco collection (bulb) transforms your home with a perfect blend of (warm) white light and a lean and minimalistic lighting experience. With superb lifetime, up to 90% energy savings, no visible flickering and an instant full level brightness, you will also enjoy soft and evenly distributed light with that trendy and stilish charm for a welcoming harmony in your space.