Philips - LED Mignon RA80 E14 2.3-40W E14 830 B35 CLG UE - 929003480802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 485...485 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 28.4 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514435957
Elnummer
3855279
Leverandørens varenummer
929003480802
Typebeskrivelse
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
485...485 lm
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,35
Lampeeffekt:
2,3...2,3 W
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
485 lm
Lysutbytte lampe:
210 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
35 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,0533
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
A
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Klirrfaktor (THD):
1,5
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei