Philips - LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn - Korrelert fargetemperatur (nom.):2200K-2700K - 929003060402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,4...3,4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.32 kg CO2 eq.
Produktserie
Master Led Lustre
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514355514
Elnummer
3758302
Leverandørens varenummer
929003060402
Typebeskrivelse
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,4...3,4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,9 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


