Philips - LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn - Korrelert fargetemperatur (nom.):2200K-2700K - 929001345292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,2...2,2 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 113 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.73 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED Candle
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514346796
Elnummer
3758306
Leverandørens varenummer
929001345292
Typebeskrivelse
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,2...2,2 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
113 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
21...21 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
250 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
35 mm
Lengde:
97 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,0841
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
20000
Klirrfaktor (THD):
1,728
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei