Philips - LED PLS 5W 830 2P 520lm CorePro Kompaktlysrør G23 - 929003756802

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.47 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169286580

Elnummer

3835221

Leverandørens varenummer

929003756802

Typebeskrivelse

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Philips CorePro LED PLS-sokkellampe

Funksjoner

Lysstrøm: 550 lm
Strøm: 5 W
Erstatter den konvensjonelle PLS-lampen på 9/11 W
Lyseffektivitet: 110 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Posisjon: G23
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Innvendig belysning
Butikker
Industriområder og lager

Philips CorePro LED PLS-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel industriområder og lager. Lampen har en lysstrøm på 550 lm og erstatter den tradisjonelle 9 eller 11 W PLS-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.