Philips - LED Transformer 40W 24VDC 120- 277V LED DRIVER - 929002105680

Signify
KopierKopier
Philips - LED Transformer 40W 24VDC 120- 277V LED DRIVER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Elektronisk transformator

  • Sikkerhetstransformator - nei

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Effekt fra/til - 40...40 W

  • Innbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699775322

Elnummer

1407446

Leverandørens varenummer

929002105680

Typebeskrivelse

1407446

Type transformator:

Elektronisk transformator

Sikkerhetstransformator:

nei

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Effekt fra/til:

40...40 W

Innbygging:

nei

Lengde:

210 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde:

220...240 V

Uten dimmefunksjon:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingstype primærside:

Ukoblet nettkabel

Tilkoblingstype sekundærside:

Ukoblet nettkabel

Overflatemontering:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overbelastningsvern:

Ja

Overtemperaturvern:

nei

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

nei

Antall utgangsposisjoner (par):

1

Bredde:

40 mm

Høyde:

30 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei