Philips - LED Urban PLL 13W 830 1520lm CorePro Kompaktlysrør MAIN - 929003758202

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.13 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169287167

Elnummer

3835229

Leverandørens varenummer

929003758202

Typebeskrivelse

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Philips CorePro LED Urban PLL-sokkellampe

Funksjoner

Lysstrøm: 1600 lm
Strøm: 13 W
Erstatter den tradisjonelle 24W PLL-lampen
Lysutbytte: 123 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Utskiftbar strålevinkel: 160°, 270° og 360°
Kan ikke dimmes
For direkte nettstrøm
Sokkel: 2G11
Lampemateriale: plast
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer:

Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer

Philips CorePro LED Urban PLL-strømnettet er en nettkompatibel PLL-pære som erstatter tradisjonelle 24 W PLL-pærer. Lampen har en unik justerbar spredningsvinkel. Strålevinkelen kan justeres ved å vri på knottene i endene av rørene, noe som gir typiske strålevinkler på 160°, 270° og 360°. Lampen kan monteres vertikalt og horisontalt. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti, noe som gjør det til et pålitelig alternativ til tradisjonelle PLL-pærer uten å måtte bytte ut hele armaturen. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.