Utgått

Philips - Ledinaire floodlights BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE - 911401852483

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 2400...2400 lm

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 37.85 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514533554

Elnummer

3501152

Leverandørens varenummer

911401852483

Typebeskrivelse

BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

2400...2400 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

60

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

32...32 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Hvit

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

20

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

7,5 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK07

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Maks systemeffekt:

20 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

2400 lm

Lysstyrke:

380,1 cd

Virkningsgrad:

0,95

Flimrende verdi Pst LM:

1

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

5

Bredde:

130 mm

Høyde/dybde:

25,5 mm

Lengde:

97 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

109

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

127

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

120 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Unified Glare Ratio (UGR):

33

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 5, CRI80, Symmetrisk bred lyskjegle, Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Armaturoverspenningsvernnivå inntil 2 kV differensialmodus og 2 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler