Philips - Ledinaire Waterproof WT060C LED  8000lm /4000K PSU L1800 - 911401893180

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 290.18 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8710163362953

Elnummer

3300399

Leverandørens varenummer

911401893180

Typebeskrivelse

3300399

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

65 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

300...300 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Indirekte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

7,5 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

20

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

18

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

1,6

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

69 mm

Høyde/dybde:

59 mm

Lengde:

1801 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

26

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kvalitet og pålitelighet fra PhilipsRobust, vanntett armaturLysytelse: 3600 og 5500 lmRobust: IK08Beskyttelse mot inntrengning: IP65Monteringsbraketter kan plasseres langs hele armaturen