Philips - LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 Master LED Lysrør - 929003154102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 55...85 V
Lysstrøm - 5600...5600 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G5
Fargetemperatur - 6500...6500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.43 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Tube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514419094
Elnummer
3757933
Leverandørens varenummer
929003154102
Typebeskrivelse
3757933
Merkespenning fra/til:
55...85 V
Lysstrøm:
5600...5600 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
450...850 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
36...36 W
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5600 lm
Lysutbytte lampe:
155 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
19 mm
Lengde:
1463 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,1011
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Klirrfaktor (THD):
0,1
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
36 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei