Philips - LYSRØR T5 HE ECO 32W/830 - 927991183031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 32 W
Lysstrøm - 3250 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1463,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8727900825923
Elnummer
3816672
Leverandørens varenummer
927991183031
Typebeskrivelse
3816672
Lampeeffekt:
32 W
Lysstrøm:
3250 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1463,2 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
103 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med lampebetegnelse:
T5


