Utgått

Philips - LYSRØR T5 HO 80W/830 UNP/40 - 927929583018

Signify
KopierKopier
Philips - LYSRØR T5 HO 80W/830 UNP/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 80 W

  • Lysstrøm - 6550 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1463,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500644367

Elnummer

3816703

Leverandørens varenummer

927929583018

Typebeskrivelse

3816703

Lampeeffekt:

80 W

Lysstrøm:

6550 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1463,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

88 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

MASTER TL5 HO er egnet for belysningsanlegg for maksimalt lysytelse. MASTER TL5 HO er 40% smalere enn TL-D lysrør og gir mulighet for å utnytte smale og kompakte belysningsarmaturer. Opp til 60% høyere lysutbytte enn High Effeciency lysrør, men er ikke like energieffektivt.
Bra fargegjengivelse (Ra>80)
Nå med redusert kvikksølvinnhold: 39, 49 og 54W inneholder nå kun 1,4 mg, øvrige 3 mg
Gjennomsnitt levetid 20 000 timer (Servicelife 16 000 timer)
SLV = HYLSEPAKNING
UNP = INSTALLASJONSPAKNING
Produktbeskrivelse
Lysrør med 16 mm diameter
Produktegenskaper
40% tynnere enn eksisterende TL-D lamper
Designet for høy lysmengde og system-miniatyrisering
Høyeffektiv 3-bånds fluorescerende belegg kombinert med 'precoat'
Spesielt designet for bruk med elektronisk styring og godt egnet for dimming
Maksimal lysytelse oppnås ved ca. 35°C i frittlysende posisjon dersom elektronisk HF ballast uten ekstra elektrodevarming anvendes
Tenner fra -15° til +50°C
Endestykke har grønn endestykker for å vise at lampen kan resirkuleres
Produktfordeler
Tillater miniatyrisering av system og maksimal frihet i armaturdesign
Lampelengdene er definert for lett installasjon i takmodul-systemer
Optimalisert for installasjoner som trenger høy lysytelse
Så godt som konstant lysmengde med ypperlig opprettholdelse av lysmengde (gjennom levetiden)
God fargegjengivelse
Bruksområder
Kombinasjon av en kompakt TL5 lampe og høy lysytelse fra HO gir spennende muligheter for arkitektonisk belysning og kundetilpassete løsninger
Gir økonomiske løsninger med belysning fra høye tak i butikker, industri og varehus
Høy lysmengde gir optimalt resultat i estetiske hengelamper og møbelmonterte armaturer i kontorer, verksteder, restauran