Utgått

Philips - LYSRØR T5 HO Eco 50=54W/840 - 927991284031

Signify
KopierKopier
Philips - LYSRØR T5 HO Eco 50=54W/840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 49,3 W

  • Lysstrøm - 4400 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1163,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500880055

Elnummer

3816677

Leverandørens varenummer

927991284031

Typebeskrivelse

3816677

Lampeeffekt:

49,3 W

Lysstrøm:

4400 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1163,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

97 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

50 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Høy lyskildeeffekt på opptil 109 lm/W;Opptil 10 % energireduksjon sammenlignet med standard MASTER TL5 HO-lyskilder