Utgått

Philips - LYSRØR T5 HO Xtra 54W/830 SL - 927929283026

Signify
KopierKopier
Philips - LYSRØR T5 HO Xtra 54W/830 SL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 54 W

  • Lysstrøm - 4450 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1163,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500263230

Elnummer

3816779

Leverandørens varenummer

927929283026

Typebeskrivelse

3816779

Lampeeffekt:

54 W

Lysstrøm:

4450 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1163,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

57 kWh

Middels levetid:

45000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Long life lysrør