Philips - MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR - 929001868602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 12...12 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 87 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 28.3 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696826188
Elnummer
3711844
Leverandørens varenummer
929001868602
Typebeskrivelse
3711844
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
12...12 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
87 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
68...68 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
77 mm
Lengde:
142 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.
Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.


