Utgått

Philips - MAS LED D2D ND 60W E27 827 Master LED Lyspære - 929001383602

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LED D2D ND 60W E27 827 Master LED Lyspære

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.17 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8719514399471

Elnummer

3758278

Leverandørens varenummer

929001383602

Typebeskrivelse

3758278

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

80...80 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

250...250 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

62 mm

Lengde:

114 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1163

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

50000

Klirrfaktor (THD):

1,12

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Enkel ettermontering med eksisterende lampeholdere; Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys; Fullt lys øyeblikkelig når den skrus på; UV- og IR-fritt lys; Uten kvikksølv og farlige materialer i overensstemmelse med RoHS.