Utgått

Philips - MAS LED Sensor ND 60W E27 827 Master LED Lyspære - 929002058702

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LED Sensor ND 60W E27 827 Master LED Lyspære

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.35 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514399457

Elnummer

3757925

Leverandørens varenummer

929002058702

Typebeskrivelse

871951439945700

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

78...78 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

280...280 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

62,5 mm

Lengde:

122 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

1,3 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Registreringsvinkel: 90 grader, som betyr ca. 2 meters registreringsavstand med en hypotese på 2,7 meters høyde; Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys; Enkel ettermontering med eksisterende E27- og B22-fatninger; UV- og IR-fritt lys; Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS.