Utgått

Philips - MAS LED spot 3,5W/827(20W) GU4 12V 24GR IKKE DIM MR11 - 929001123802

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LED spot 3,5W/827(20W) GU4 12V 24GR IKKE DIM MR11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 60 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.34 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718696410196

Elnummer

3861599

Leverandørens varenummer

929001123802

Typebeskrivelse

3861599

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

640...640 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

1000 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

40 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

MASTER LEDspotLV 3,5-20W 827 MR11 24D