Philips - MAS LED spot LV DimTone 6.5-35W - 929001127902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 370...370 lm
Lysutbytte lampe - 69 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.89 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696442159
Elnummer
3711127
Leverandørens varenummer
929001127902
Typebeskrivelse
3711127
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
370...370 lm
Lysutbytte lampe:
69 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
800...800 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
345 lm
Lysstyrke:
900 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
51 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24, 36 og 40 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. DimTone betyr at lyset blir varmere ved dimming - 2700-2200K