Utgått

Philips - MAS LED spot MV D 5.4-50W GU10 9 - 929001138702

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LED spot MV D 5.4-50W GU10 9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 378...378 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718696457177

Elnummer

3711105

Leverandørens varenummer

929001138702

Typebeskrivelse

3711105

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

378...378 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

28...28 mA

Lampeeffekt:

5,4...5,4 W

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

800 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

40...40 °

Diameter:

50 mm

Lengde:

57 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

Produktbeskrivelse
MASTER LEDspot GU10 gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt.
MASTER LEDspot GU10 gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot GU10 er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.