Utgått

Philips - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 B A38 CL MIGNON - 929002490602

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 B A38 CL MIGNON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,8...2,8 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 89 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.11 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8719514306042

Elnummer

3766322

Leverandørens varenummer

929002490602

Typebeskrivelse

MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,8...2,8 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

14...14 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

38 mm

Lengde:

129 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,16 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfæreLyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene.De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte