Philips - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D - 929002338002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 500...500 lm
Lysutbytte lampe - 83 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.3 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699768461
Elnummer
3767074
Leverandørens varenummer
929002338002
Typebeskrivelse
3767074
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
500...500 lm
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,85
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
500 lm
Lysstyrke:
1500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
25...25 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
68 mm
Lengde:
87 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
PAR20
Klirrfaktor (THD):
0,24 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


