Utgått

Philips - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D - 929002338302

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 83 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.12 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699768522

Elnummer

3767075

Leverandørens varenummer

929002338302

Typebeskrivelse

3767075

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

500...500 lm

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,85

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

500 lm

Lysstyrke:

900 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

68 mm

Lengde:

87 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

PAR20

Klirrfaktor (THD):

0,24 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Levetid på 45 000 timer (PAR38 OD 25 000 timer);Høyeffektiv dimming for alle typer;Lys uten UV og IR for mindre varmestråling og bedre beskyttelse av varmesensitive objekter;Uten kvikksølv eller skadelige stoffer