Philips - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D - 929002338602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Lysstrøm - 740...740 lm
Lysutbytte lampe - 77 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.31 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699768607
Elnummer
3767076
Leverandørens varenummer
929002338602
Typebeskrivelse
3767076
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Lysstrøm:
740...740 lm
Lysutbytte lampe:
77 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
48...48 mA
Virkningsgrad:
0,85
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
740 lm
Lysstyrke:
2400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
25...25 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
96 mm
Lengde:
88 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,24 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


