Philips - MAS LEDspotLV D 7-35W 827 MR16 - 929001153102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 420...420 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696489390
Elnummer
3711136
Leverandørens varenummer
929001153102
Typebeskrivelse
3711136
Merkespenning fra/til:
12...12 V
Lysstrøm:
420...420 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
720...720 mA
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1150 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
50,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei
Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almennbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden.
Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.).
Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.


