Philips - MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 - 929001139302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696457290
Elnummer
3711129
Leverandørens varenummer
929001139302
Typebeskrivelse
3711129
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
21...21 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
560 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
40...40 °
Diameter:
50 mm
Lengde:
57 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
50000 h
Med fjernkontroll:
nei


