Philips - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 9 - 929001138602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 360...360 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696457153
Elnummer
3711099
Leverandørens varenummer
929001138602
Typebeskrivelse
3711099
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
360...360 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
28...28 mA
Virkningsgrad:
0,85
Lampeeffekt:
5,4...5,4 W
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1350 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
25...25 °
Diameter:
50 mm
Lengde:
57 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
50000 h
Med fjernkontroll:
nei
MASTER LEDspot GU10 gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt.
MASTER LEDspot GU10 gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot GU10 er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.