Philips - MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M - 929002697802

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 16,6 W

  • Lysstyrke pr. meter - 2000 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8719514344624

Elnummer

3211031

Leverandørens varenummer

929002697802

Typebeskrivelse

3211031

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

16,6 W

Lysstyrke pr. meter:

2000 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

28

Antall lyspunkter pr. fot:

8

Lampeffekt pr. fot:

5,06 W

Lysutbytte:

120 lm/W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,7 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,5 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

67 W

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

1,3 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

7,14 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

100 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

nei

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5189 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei