Philips - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8 - 929001298902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Tube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696687185
Elnummer
3861534
Leverandørens varenummer
929001298902
Typebeskrivelse
3861534
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
65...65 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
14...14 W
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
1200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,095
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
14 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


