Utgått

Philips - MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8 - 929001298702

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.6 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718696687147

Elnummer

3861537

Leverandørens varenummer

929001298702

Typebeskrivelse

3861537

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

94...94 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

20...20 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

155 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1500 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,0878

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.