Utgått

Philips - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8 - 929002020802

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 23...23 W

  • Lysstrøm - 3400...3400 lm

  • Lysutbytte lampe - 147 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699647278

Elnummer

3821525

Leverandørens varenummer

929002020802

Typebeskrivelse

3821525

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

23...23 W

Lysstrøm:

3400...3400 lm

Lysutbytte lampe:

147 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

99...108 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3400 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1514,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Tube 1500mm 23W CRI80 3000K 3400lm