Utgått

Philips - MAS LEDTUBE 600MM HE 8W 865 T5 EU - 929003044302

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDTUBE 600MM HE 8W 865 T5 EU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1050...1050 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G5

  • Fargetemperatur - 6500...6500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 51.6 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8719514334298

Elnummer

3853272

Leverandørens varenummer

929003044302

Typebeskrivelse

3853272

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1050...1050 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

8...8 W

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1050 lm

Lysutbytte lampe:

131 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

19 mm

Lengde:

563 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

0,2

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Utskifting av eksisterende T5-lamper: brukes med tilkobling til strømnettet; Energibesparelser sammenlignet med lysrør; Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys; uten kvikksølv