Philips - MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 - 929001812102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 750...750 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Tube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696763919
Elnummer
3861557
Leverandørens varenummer
929001812102
Typebeskrivelse
3861557
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
750...750 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3300...3300 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
907,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0