Utgått

Philips - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 - 929001300502

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 30...80 V

  • Lampeeffekt - 24...24 W

  • Lysstrøm - 3500...3500 lm

  • Lysutbytte lampe - 145 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 71.22 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718696688069

Elnummer

3861530

Leverandørens varenummer

929001300502

Typebeskrivelse

3861530

Merkespenning:

30...80 V

Lampeeffekt:

24...24 W

Lysstrøm:

3500...3500 lm

Lysutbytte lampe:

145 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

300...750 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3500 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1500 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

24 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.