Utgått

Philips - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 - 929001390802

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 40...70 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1050...1050 lm

  • Lysutbytte lampe - 131 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 18.45 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718696743256

Elnummer

3861551

Leverandørens varenummer

929001390802

Typebeskrivelse

871869674325600

Merkespenning:

40...70 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1050...1050 lm

Lysutbytte lampe:

131 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

150...350 mA

Virkningsgrad:

0,92

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1050 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

19 mm

Lengde:

563 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ettermonter eksisterende T5-lamper med HF-forkobling; Kompatibel med et bredt utvalg av ballaster; 50% energibesparelse sammenlignet med lysstoffrør med opptil 155 lm/W; Ekstra lang levetid på opptil 70 000 timer; Ultraeffekt opp til 5600 lm; Uten kvikksølv