Utgått

Philips - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 - 929001393302

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 20...50 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1050...1050 lm

  • Lysutbytte lampe - 131 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 26.04 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718696743676

Elnummer

3861566

Leverandørens varenummer

929001393302

Typebeskrivelse

3861566

Merkespenning:

20...50 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1050...1050 lm

Lysutbytte lampe:

131 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

150...500 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

27,8 mm

Lengde:

602,8 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Bare 54 % energiforbruk sammenlignet med vanlige lysrør;Ekstra lang levetid på 50 000 timer;Kan ettermonteres på eksisterende T8-installasjoner med EM-forkoblinger;Alle sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsenheten EM-protektor;Uten kvikksølv