Philips - MAS VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G NORMAL - 929003009902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,4...3,4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.12 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514324657
Elnummer
3766308
Leverandørens varenummer
929003009902
Typebeskrivelse
MAS VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,4...3,4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
24...24 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
94,3 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


